曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全482種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
482種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18244022CVVM1-6130DB-EP-B-104/A1010416130DB
387,300
320,200
352,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244038CVVM1-6130DB-EP-B-121/A1012116130DB
400,300
331,000
364,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244047CVVM1-6130DB-EP-B-143/A1014316130DB
419,600
346,900
381,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244056CVVM1-6130DB-EP-B-165/A1016516130DB
419,600
346,900
381,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244065CVVM1-6130DB-EP-B-187/A1018716130DB
419,600
346,900
381,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244074CVVM1-6130DB-EP-B-231/A1023116130DB
433,500
358,400
394,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244083CVVM1-6130DB-EP-B-273/A1027316130DB
433,500
358,400
394,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244092CVVM1-6130-EP-B-59/A105916130
369,200
305,300
335,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244108CVVM1-6130-EP-B-71/A107116130
336,800
278,500
306,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244117CVVM1-6130-EP-B-87/A108716130
336,800
278,500
306,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244126CVVM1-6135DB-EP-B-104/A1010416135DB
414,700
342,900
377,190(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244135CVVM1-6135DB-EP-B-121/A1012116135DB
466,200
385,400
423,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244144CVVM1-6135DB-EP-B-143/A1014316135DB
459,900
380,200
418,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244153CVVM1-6135DB-EP-B-165/A1016516135DB
435,500
360,100
396,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244162CVVM1-6135DB-EP-B-187/A1018716135DB
450,800
372,700
409,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244178CVVM1-6135DB-EP-B-195/A1019516135DB
450,800
372,700
409,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244187CVVM1-6135DB-EP-B-231/A1023116135DB
450,800
372,700
409,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244196CVVM1-6135DB-EP-B-273/A1027316135DB
450,800
372,700
409,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244205CVVM1-6135DB-EP-B-289/A1028916135DB
450,800
372,700
409,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244214CVVM1-6135DB-EP-B-319/A1031916135DB
450,800
372,700
409,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244223CVVM1-6135DC-EP-B-104/A1010416135DC
422,600
349,400
384,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244232CVVM1-6135-EP-B-71/A107116135
369,200
305,300
335,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244248CVVM1-6135-EP-B-87/A108716135
356,300
294,600
324,060(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244257CVVM1-6140DB-EP-B-104/A1010416140DB
442,100
365,500
402,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244266CVVM1-6140DB-EP-B-121/A1012116140DB
499,300
412,800
454,080(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244275CVVM1-6140DB-EP-B-143/A1014316140DB
541,300
447,500
492,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244284CVVM1-6140DB-EP-B-165/A1016516140DB
521,800
431,400
474,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244293CVVM1-6140DB-EP-B-187/A1018716140DB
521,800
431,400
474,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244302CVVM1-6140DB-EP-B-195/A1019516140DB
461,800
381,800
419,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244318CVVM1-6140DB-EP-B-231/A1023116140DB
452,800
374,400
411,840(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244327CVVM1-6140DB-EP-B-273/A1027316140DB
458,900
379,400
417,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244336CVVM1-6140DB-EP-B-289/A1028916140DB
458,900
379,400
417,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244345CVVM1-6140DB-EP-B-377/A1037716140DB
468,700
387,500
426,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244354CVVM1-6140DC-EP-B-104/A1010416140DC
460,600
380,800
418,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244363CVVM1-6140DC-EP-B-121/A1012116140DC
504,700
417,300
459,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244372CVVM1-6140DC-EP-B-143/A1014316140DC
548,900
453,800
499,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244388CVVM1-6140-EP-B-87/A108716140
364,500
301,400
331,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244397CVVM1-6145DB-EP-B-143/A1014316145DB
581,800
481,000
529,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244406CVVM1-6145DB-EP-B-165/A1016516145DB
564,800
467,000
513,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244415CVVM1-6145DB-EP-B-187/A1018716145DB
564,800
467,000
513,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244424CVVM1-6145DB-EP-B-195/A1019516145DB
496,200
410,200
451,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244433CVVM1-6145DB-EP-B-231/A1023116145DB
498,100
411,800
452,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244442CVVM1-6145DB-EP-B-273/A1027316145DB
484,700
400,700
440,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244458CVVM1-6145DB-EP-B-289/A1028916145DB
484,700
400,700
440,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244467CVVM1-6145DB-EP-B-319/A1031916145DB
484,700
400,700
440,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244476CVVM1-6145DB-EP-B-377/A1037716145DB
484,700
400,700
440,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244485CVVM1-6145DB-EP-B-473/A1047316145DB
484,700
400,700
440,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244494CVVM1-6145DB-EP-B-493/A1049316145DB
494,700
409,000
449,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244503CVVM1-6145DC-EP-B-104/A1010416145DC
466,800
385,900
424,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18244512CVVM1-6145DC-EP-B-121/A1012116145DC
521,000
430,700
473,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする