曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(2.2kW~3.7kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(2.2kW~3.7kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(2.2kW~3.7kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
389件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18250408CVVM3-6130DC-EP-B-104/A1010436130DC
513,400
424,500
466,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250417CVVM3-6130-EP-B-21/A102136130
492,000
406,800
447,480(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250426CVVM3-6130-EP-B-25/A102536130
511,600
423,000
465,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250435CVVM3-6130-EP-B-29/A102936130
484,000
400,200
440,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250444CVVM3-6130-EP-B-35/A103536130
456,200
377,200
414,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250453CVVM3-6130-EP-B-43/A104336130
471,600
389,900
428,890(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250462CVVM3-6130-EP-B-51/A105136130
499,700
413,100
454,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250478CVVM3-6135DC-EP-B-104/A1010436135DC
537,100
444,100
488,510(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250487CVVM3-6135DC-EP-B-121/A1012136135DC
537,100
444,100
488,510(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250496CVVM3-6135-EP-B-25/A102536135
530,300
438,400
482,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250505CVVM3-6135-EP-B-29/A102936135
511,600
423,000
465,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250514CVVM3-6135-EP-B-35/A103536135
484,000
400,200
440,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250523CVVM3-6135-EP-B-43/A104336135
482,300
398,800
438,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250532CVVM3-6135-EP-B-51/A105136135
502,500
415,400
456,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250548CVVM3-6135-EP-B-59/A105936135
508,300
420,200
462,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250557CVVM3-6135-EP-B-71/A107136135
550,400
455,000
500,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250566CVVM3-6140DC-EP-B-121/A1012136140DC
582,000
481,200
529,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250575CVVM3-6140DC-EP-B-143/A1014336140DC
584,800
483,500
531,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250584CVVM3-6140DC-EP-B-165/A1016536140DC
584,800
483,500
531,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250593CVVM3-6140-EP-B-29/A102936140
530,300
438,400
482,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250602CVVM3-6140-EP-B-35/A103536140
511,600
423,000
465,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250618CVVM3-6140-EP-B-43/A104336140
551,900
456,300
501,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250627CVVM3-6140-EP-B-51/A105136140
545,600
451,100
496,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250636CVVM3-6140-EP-B-59/A105936140
538,800
445,500
490,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250645CVVM3-6140-EP-B-71/A107136140
557,000
460,500
506,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250654CVVM3-6145DC-EP-B-104/A1010436145DC
583,900
482,700
530,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250663CVVM3-6145DC-EP-B-121/A1012136145DC
583,900
482,700
530,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250672CVVM3-6145DC-EP-B-143/A1014336145DC
587,700
485,900
534,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250688CVVM3-6145DC-EP-B-165/A1016536145DC
587,700
485,900
534,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250697CVVM3-6145-EP-B-35/A103536145
530,300
438,400
482,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250706CVVM3-6145-EP-B-43/A104336145
586,700
485,100
533,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250715CVVM3-6145-EP-B-51/A105136145
588,800
486,800
535,480(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250724CVVM3-6145-EP-B-59/A105936145
552,000
456,400
502,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250733CVVM3-6145-EP-B-71/A107136145
560,800
463,600
509,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250742CVVM3-6145-EP-B-87/A108736145
550,400
455,000
500,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250758CVVM3-6160DB-EP-B-104/A1010436160DB
624,900
516,600
568,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250767CVVM3-6160DB-EP-B-121/A1012136160DB
612,400
506,300
556,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250776CVVM3-6160DB-EP-B-165/A1016536160DB
612,400
506,300
556,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250785CVVM3-6160DB-EP-B-187/A1018736160DB
612,400
506,300
556,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250794CVVM3-6160DB-EP-B-195/A1019536160DB
612,400
506,300
556,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250803CVVM3-6160DB-EP-B-231/A1023136160DB
612,400
506,300
556,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250812CVVM3-6160DC-EP-B-104/A1010436160DC
628,400
519,500
571,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250828CVVM3-6160DC-EP-B-121/A1012136160DC
624,900
516,600
568,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250837CVVM3-6160-EP-B-43/A104336160
610,000
504,300
554,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250846CVVM3-6160-EP-B-51/A105136160
631,800
522,300
574,530(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250855CVVM3-6160-EP-B-59/A105936160
640,000
529,100
582,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250864CVVM3-6160-EP-B-71/A107136160
612,300
506,200
556,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250873CVVM3-6160-EP-B-87/A108736160
612,300
506,200
556,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250882CVVM3-6165DB-EP-B-104/A1010436165DB
635,600
525,500
578,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18250898CVVM3-6165DB-EP-B-121/A1012136165DB
671,900
555,500
611,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする