サイクロ減速機低減速比シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付)

サイクロ減速機低減速比シリーズ  インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキなしシリーズ低減速比シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全24種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
24種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18258318PHHM10-6130-AP-33106130
358,100
296,100
325,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258327PHHM10-6130-AP-55106130
358,100
296,100
325,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258336PHHM10-6135-AP-33106135
395,000
326,600
359,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258345PHHM10-6135-AP-55106135
395,000
326,600
359,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258354PHHM10-6145-AP-33106145
469,500
388,200
427,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258363PHHM10-6145-AP-55106145
469,500
388,200
427,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258372PHHM15-6145-AP-33156145
496,400
399,800
439,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258388PHHM15-6145-AP-55156145
496,400
399,800
439,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258397PHHM15-6160-AP-33156160
589,400
487,300
536,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258406PHHM15-6160-AP-55156160
589,400
487,300
536,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258415PHHM15-6165-AP-33156165
636,400
519,800
571,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258424PHHM15-6165-AP-55156165
636,400
519,800
571,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258433PHHM20-6160-AP-33206160
787,800
649,800
714,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258442PHHM20-6160-AP-55206160
787,800
649,800
714,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258458PHHM20-6165-AP-33206165
862,600
699,800
769,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258467PHHM20-6165-AP-55206165
862,600
699,800
769,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258476PHHM20-6170-AP-33206170
937,900
769,800
846,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258485PHHM20-6170-AP-55206170
937,900
769,800
846,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258494PHHM25-6170-AP-33256170
1,074,100
879,800
967,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258503PHHM25-6170-AP-55256170
1,074,100
879,800
967,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258512PHHM30-6170-AP-33306170
1,008,800
829,800
912,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258528PHHM30-6170-AP-55306170
1,008,800
829,800
912,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258537PHHM30-6175-AP-33306175
1,037,300
849,800
934,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258546PHHM30-6175-AP-55306175
1,037,300
849,800
934,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする