曜日別特売

サイクロ減速機低減速比シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)

サイクロ減速機低減速比シリーズ  インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキなしシリーズ低減速比シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全24種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
24種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18258792PHHM10-6130-AP-3/A103106130
407,800
337,200
370,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258808PHHM10-6130-AP-5/A105106130
407,800
337,200
370,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258817PHHM10-6135-AP-3/A103106135
444,700
367,700
404,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258826PHHM10-6135-AP-5/A105106135
444,700
367,700
404,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258835PHHM10-6145-AP-3/A103106145
519,200
429,300
472,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258844PHHM10-6145-AP-5/A105106145
519,200
429,300
472,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258853PHHM15-6145-AP-3/A103156145
548,700
453,600
498,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258862PHHM15-6145-AP-5/A105156145
548,700
453,600
498,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258878PHHM15-6160-AP-3/A103156160
641,700
530,500
583,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258887PHHM15-6160-AP-5/A105156160
641,700
530,500
583,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258896PHHM15-6165-AP-3/A103156165
688,700
569,400
626,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258905PHHM15-6165-AP-5/A105156165
688,700
569,400
626,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258914PHHM20-6160-AP-3/A103206160
847,300
700,500
770,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258923PHHM20-6160-AP-5/A105206160
847,300
700,500
770,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258932PHHM20-6165-AP-3/A103206165
922,100
762,300
838,530(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258948PHHM20-6165-AP-5/A105206165
922,100
762,300
838,530(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258957PHHM20-6170-AP-3/A103206170
997,400
824,600
907,060(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258966PHHM20-6170-AP-5/A105206170
997,400
824,600
907,060(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258975PHHM25-6170-AP-3/A103256170
1,148,700
949,600
1,044,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258984PHHM25-6170-AP-5/A105256170
1,148,700
949,600
1,044,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18258993PHHM30-6170-AP-3/A103306170
1,083,400
895,700
985,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18259002PHHM30-6170-AP-5/A105306170
1,083,400
895,700
985,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18259018PHHM30-6175-AP-3/A103306175
1,111,900
919,200
1,011,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18259027PHHM30-6175-AP-5/A105306175
1,111,900
919,200
1,011,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする