ロックペイント
ハイロックDX HBサーフェサー
付着性がよく充填効果にすぐれた2液ウレタン系のプラサフです。キメが細かく、上塗りの吸い込みが少ないので美しく仕上がります。
適合
(硬化剤)ハイロックDX073-8110
種別
二液型アクリルウレタン樹脂下地塗料
配合
(主剤/HBサーフェサー)5:(ハイロックDX 硬化剤)1
危険等級
Ⅲ
希釈
(ハイロックシンナー)硬化剤配合済の塗料に対してスプレーパテ仕様10%、プラサフ仕様20%
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(20kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18260402
073-8107
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません