曜日別特売

RACUDA FIBER PUTTY(ラクーダファイバーパテ)

RACUDA FIBER PUTTY(ラクーダファイバーパテ) - イサム塗料
(2件のレビュー)

ラクーダパテの遺伝子を受け継いでおり、研磨性はもちろん、ファイバーパテに必要な盛り性・成形性に優れたファイバーパテです。
驚くほどの盛り性と研磨性です。
アルミ・カーボン繊維強化型の低収縮鈑金パテです。
垂れにくく、ヘラ離れが良いので、プレスライン等の成形が容易に行えます。
国産車、輸入車問わず、防錆鋼板、アルミパネル、FRPパーツへの密着が良好です。
耐熱密着性に優れています。
成形後の則加熱(60℃×4分)が可能です。

種別ファイバーパテ
注意
※硬化剤は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77673549335-39521缶(3kg)
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
18260506335-39521缶(3.5kg)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18260506335-395277673549335-3952335-3952 RACUDA FIBER PUTTY(ラクーダファイバーパテ) イサム塗料 77673549RACUDA FIBER PUTTY(ラクーダファイバーパテ)イサム塗料1缶(3kg)
9,998
税込10,998
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77673549
2023-02-03
用途: 車の補修
個人のお客様

使いやすく、硬度も・研磨も仕上がりもとても良好です。

対象商品 : 18260506
2021-12-13
用途: 鈑金
株式会社NIKI

通常の他社製品に比べれば研ぎやすい
サクサクと研げて楽に思う・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする