イサム塗料
らく研ぎパテ120
防錆鋼鈑・乗用車用アルミ素材対応の中間パテです。
抜群の作業性を持ち、特に研磨性に優れています。
厚盛りができ、スアナが少なく、ヘラ伸びに優れています。
成型しやすく、安定した塗膜が得られます。
仕様
乾燥が速い
タイプ
中間タイプ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量
3.2kg
危険物の性状
第2種
内容量
1缶(3.2kg)
注意
※硬化剤は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18260567
335-3915
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください