曜日別特売

スバル モーターオイルSN 5W30

スバル モーターオイルSN 5W30 - スバル
(1件のレビュー)

環境にも配慮した新開発省燃費モーターオイルです。API SN規格と、ILSAC GF-5の両規格をクリアし、省燃費・低排出ガスを実現した高性能オイルです。
ベースオイルの性質の改良、粘度特性の改良、他により、スバルSMオイルよりも更に省燃費性能を向上させています。排気ガス浄化システムの保護性能を高めたことにより、排気ガス後処理装置の寿命延長と有毒ガスの排出抑制に貢献します。また、エンジンの耐摩耗性/耐腐食性、エンジンオイルの酸化防止性/粘度上昇の抑制にも繋がります。
各種性能のバランスが取れた高性能スタンダードオイルです。ドライブシーン、使用するクルマ、季節を選ばず高性能を発揮します。ターボエンジンにマッチした摩擦調整剤(フリクションモディファイア)を使用しています。
エンジンオイルの耐久性を向上させ、エンジン内部をクリーンに保つ清浄性能を強化。エンジンスラッジ防止性能やピストン清浄性能が向上しています。

用途
一般的な使用パターンの方。
燃費が気になる方。
排ガスが気になる方。
環境への意識が高い方。
価格の安いオイルをお求めの方。
0W‐20の使用に不安を感じる方。
SAE5W-30APISN/RCベースオイル部分合成油適合車種SUBARU車 全車種使用可危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-5危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18322955K0215Y02731缶(4L)
オープン
取扱い終了
返品不可
18322964K0225Y02731缶(20L)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18322955
2022-01-30
用途: レガシイBP5のEJ20に使っています
不動産業

ディーラーさんで補充される油と混ざっても不具合を起こさないというだけで使っています。
特に不具合無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする