トヨタ
トヨタ パワステフルード
トヨタ純正パワーステアリングフルード 摩擦特性と同時に冷却性・耐久性に優れた、パワステ用フルード。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
ベースオイル
鉱物油
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(4L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18323138
08886-01305
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください