タクティ LLC

タクティ LLC - トヨタ
(3件のレビュー)

腐食防止 冷却系統を構成する金属部品の腐食を防ぎ、清浄に保ちます。凍結防止 冬季の冷却液の凍結によるエンジンの破損及び水路の閉塞を防ぎます。 LLCの濃度は高いほど凍結しにくくなります。 適切な濃度は30%、寒冷地では50%で使用して下さい。 オーバーヒート防止 冷却液の沸点は高いことが大切です。正しい濃度で使用して下さい。

成分エチレングリコール、防錆剤凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-50/-タイプ希釈タイプ希釈倍率通常30% 寒冷地で50%程度容量(L)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性内容量1缶(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
液色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18323165V9230-0104
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18323165
2021-11-04
用途: エンジンメンテナンス
株式会社 カーポートシライ自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンのメンテナンスにはLLCはほとんどのメーカーの製品が使用できるが
トヨタのLLcが一番信用できると思います。今回はマリンエンジンに使用します。

2が参考にしています
対象商品 : 18323165
2017-11-23
用途: 車両のラジエター用に。
富田防災ビジョン建設業・工事業

スーパータイプではないので、耐用年数2年は注意が必要かもしれません。

対象商品 : 18323165
2015-09-28
用途: マイカー車検準備
製造業

低コストかつ問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする