ニッサン CVTフルード NS-2

ニッサン CVTフルード NS-2 - ニッサン
(6件のレビュー)

「日産の CVT」専用フルードです。
ティアナ、キューブ、キューブ キュービック、ムラーノ、ラフェスタ、ティーダ、ティーダ ラティオ、マーチ、ノート、プレサージュ、ウイングロード、セレナ、ブルーバード シルフィなど、日産純正CVT ・CVTフルード NS-2、エクストロニックCVT搭載車、ハイパーCVT搭載車には必ずこの専用フルードをお使い下さい。

種類CVTFベースオイル鉱物油容量(L)4引火点(℃)130密度(g/cm3)0.85危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18323323KLE52-00004
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18323323
2019-09-21
用途: カーメンテナンス

いつもはデーラーで注文、受取と2度、行き来してましたが、こちらで純正部品相当がリーズナブルに多品種購入できることは知り、購入してみました。品質は言わずもがなで大変満足です。

対象商品 : 18323323
2019-11-26
用途: CVTオイル交換

安く入出来て良かったです。
CVTフルードだけは信頼の純正です。

2が参考にしています
対象商品 : 18323323
2018-12-17
用途: キューブのCVTオイル交換

5万km走行したので、交換しました。
3リットル位しか交換出来なかったので、10万kmになったら、また交換します。別に問題は有りません。

対象商品 : 18323323
2018-12-17
用途: キューブのCVTオイル交換

走行距離が、6万kmになったので急いで交換しました。3リットル位しか交換出来なかったので、次は10万kmで交換します。

対象商品 : 18323323
2018-09-26
用途: 自動車予防整備
飲食業

車検毎に部分交換しています。ニッサンのCVTですので純正を使ってます。

対象商品 : 18323323
2016-08-22
用途: CVTフルードの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品なので、安心して使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする