ニッサン パワーステアリングフルード

ニッサン パワーステアリングフルード - ニッサン
(4件のレビュー)

低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。

用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18323533KLF50-000011缶(1L)
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
18323524KLF50-000041缶(4L)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18323524KLF50-0000450828128KLF50-00004KLF50-00004 パワーステアリングフルード ニッサン 50828128パワーステアリングフルードニッサン1本(4L)
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-11-12
用途: 大満足な一品
製造業

毎年希釈交換してますが、交換後ハンドルが軽くなるのでオススメです。

対象商品 : 18323533
2016-08-28
用途: ステアリングフールド交換

交換しました。交換した効果が感じられません?
こんなものかしら?

対象商品 : 18323533
2016-05-07
用途: パワーステアリングオイルの交換

信頼の日産純正です。

1が参考にしています
対象商品 : 18323533
2016-01-19
用途: 自動車整備

コストパフォーマンスに優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パワーステアリングシステムの特長と点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/power_steering_system/
1が参考にしています
2023-01-20

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする