ミツビシ
ミツビシ SN 10W30
10W-30推奨車に最適。ターボ車、GDI車にも対応した部分合成油
SAE
10W-30
API
SN
ベースオイル
部分合成油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(4L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18323804
MZ102691
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください