曜日別特売

コンパクト蛍光灯形LED ECL-FHT Fシリーズ

コンパクト蛍光灯形LED ECL-FHT Fシリーズ - エコリカ
(1件のレビュー)

FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。

用途
コンパクト形蛍光灯FHT42の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類コンパクト蛍光灯形LED口金GX24Q形状トリプル管径(Φmm)48使用温度(℃)-25~+50入力電圧(V)AC200-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)82.5以上色温度(K)5000力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)光色昼白色相当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。
※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
光源色
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18319893ECL-FHT32FN32形昼白色相当13
オープン
取扱い終了
18319902ECL-FHT42FN42形-15
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18319902
2016-07-24
用途: 工場の蛍光灯をLEDランプに変更
株式会社伸光電気建設業・工事業

紫外線低減の目的で使用しましたが、36%の省電力ができ、また照度光色共に満足できるものでした。後は、定格寿命40000時間の実現に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする