ロックラッカー プラサフ

ロックラッカー プラサフ - ロックペイント
(3件のレビュー)

ロックラッカー プラサフは、速乾性で付着性、研磨作業性にすぐれた1液型の下地塗料です。
使い易いエアゾールタイプもあります。
付着性が良く上塗りの吸い込みが少ない。
希釈安定性が良い。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間20℃で1時間以上または60℃×20分強制乾燥危険物の性状非水溶性
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
研磨可能時間(分)
指触乾燥時間(分)
希釈
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18324522029-01051缶(3.6kg)ホワイト約30分後約5塗料に対して50~80%希釈してください。希釈は016-5123ラッカーシンナーを使用してください。
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
18324538029-01051缶(18kg)ホワイト約30分後約5塗料に対して50~80%希釈してください。希釈は016-5123ラッカーシンナーを使用してください。
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
18324547029-01071缶(3.6kg)ライトグレー約30分後約5塗料に対して50~80%希釈してください。希釈は016-5123ラッカーシンナーを使用してください。
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
18324556029-01071缶(16kg)ライトグレー約30分後約5塗料に対して50~80%希釈してください。希釈は016-5123ラッカーシンナーを使用してください。
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19620868-1缶(18kg)プラチナムグレー約30(20℃)約5(20℃)塗料に対して50~80%希釈してください。
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19620877-1缶(3.6kg)プラチナムグレー約30(20℃)約5(20℃)塗料に対して50~80%希釈してください。
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19620877-18324565029-1940- ロックラッカー プラサフプラチナムグレー ロックペイント 18324565ロックラッカー プラサフプラチナムグレーロックペイント1缶(3.6kg)
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18324547
2024-01-23
用途: 車の塗装の下地に使用
製造業

スプレーで塗布するために希釈して使いましたが、スプレーガンのタンクが空になるごとに希釈が大変なので、別容器に希釈したものを準備して使用しています このため缶の蓋の周りの溝に塗料が貯まる回数が減りました 蓋の溝に塗料が入らないようにする方法がインターネットに紹介されていました

対象商品 : 18324556
2021-12-16
用途: ウレタンの成型
その他業種

用途違いではありますが、ウレタンの成型に使用しています。
具体的には、型取りしたウレタンを硬化させるために吹き付けております。
大変良い商品でございます。

対象商品 : 18324547
2017-09-12
用途: 知人の車の板金塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

プラサフ自体は問題なく使用出来たが、シンナーが、メーカー直送、代引き出来ず、不便です。専用シンナーなので、同時に注文出来ないものだろうか?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする