曜日別特売

ロックラッカー プラサフプラチナムグレー

ロックラッカー プラサフプラチナムグレー - ロックペイント
(2件のレビュー)

ロックラッカー プラサフは、速乾性で付着性、研磨作業性にすぐれた1液型の下地塗料です。
使い易いエアゾールタイプもあります。
充填性にすぐれ、研ぎやすい。
希釈安定性が良い。

プラチナムグレー研磨可能時間(分)約30分後指触乾燥時間(分)約5危険等級希釈塗料に対して50~80%希釈してください。希釈は016-5123ラッカーシンナーを使用してください。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間20℃で1時間以上または60℃×20分強制乾燥危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18324565029-19401缶(3.6kg)3.6kg
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
18324574029-19401缶(16kg)16kg
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18324565
2020-05-01
用途: 塗装作業
サービス業

価格もお手頃で、自分好みの希釈にして使用でき、色合いもちょうど良く、塗った感じもよかったです。しかし缶の蓋が開けづらく、缶自体も凹んだり、亀裂が入りそうだったので、別の缶に移し替えて保管していまふ。

対象商品 : 18324565
2018-06-28
用途: 鈑金塗装
I T P

以前からサフェサーはこの手ばかりで使い慣れた物が大変良いです。
付きも良いしラッカーだから乾きも早いので此が一番ですネ。
 ラッカーだからプラスチック系には注意ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする