タフコート プライマーSR

タフコート プライマーSR - ロックペイント

弱溶剤タイプですから下地塗膜を侵しにくく、リコートフリーで上塗塗料を選びません。
特に大型車両、機械、金属製品などの下塗りとして最適です。
1日で下塗りから上塗りまで塗装可能です。
速乾性で塗装後短時間で持ち運びができます。
塗装作業性にすぐれ、また上塗りの吸い込みが少ないので美しい仕上がりが得られます。
耐食性にすぐれ、長期間錆が発生しません。
2液型ウレタン、ラッカー、フタル酸樹脂系などが上塗りに使用できます。

研磨可能時間(分)(20℃)1時間以上指触乾燥時間(分)(20℃)約10危険等級希釈塗料に対して20~30%希釈してください。希釈には016-0066タフコートシンナーを使用してください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18kg半硬化乾燥時間(分)(20℃)約20危険物の性状非水溶性内容量1缶(18kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18324583066-1107グレー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
18324592066-1108ダークグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする