曜日別特売

ロックポリパテ 細目仕上用(グレージングタイプ)

ロックポリパテ 細目仕上用(グレージングタイプ) - ロックペイント
(10件のレビュー)

2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)
ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。

乾燥時間(分)(20℃)4~6配合ロックポリパテ主剤100/057-0015ロックポリパテ硬化剤エロー2研磨可能時間(分)(20℃)30~40分以上危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量4kg危険物の性状第2種内容量1缶(4kg)
注意
※硬化剤は付属しておりません。
※防錆鋼板には使用できません。強制乾燥を行う場合、必ず可使時間後に表面温度が60℃以下で行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18324617057-0190
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18324617
2020-12-10
用途: 板金作業に使用
BOX AUTO自動車・二輪車・自転車関連業

ロックのパテですので、安心して使用できますが、注文から到着までが遅い。

対象商品 : 18324617
2018-11-05
用途: 模型の最終の修正様に使用しています
Studio_Rosso

商品には大変満足しております。
但し当日発送と記載が有りましたが注文受理の連絡が来たのが10月27日の午前10時19分荷物が発送されたのが10月29日、商品到着が10月30日でした。
週末を挟んだ注文では有りましたが週末の発送が出来無いならその旨書いておいて頂けると助かるんですけどね。
すぐに来ないのであれば他を手配したのですけどね。

2が参考にしています
対象商品 : 18324617
2018-09-12
用途: フォークリフトのボディーの凹みパテ付け
柳河物流株式会社製造業

ゴムへらで作業しましたが、上手くパテ付けが完了しました。
後は塗装工程です。
出来れば硬化剤とセット販売があれば

2が参考にしています
対象商品 : 18324617
2018-07-08
用途: 自動車 整備 一般
新星自動車

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 18324617
2018-04-13
用途: 板金時
グレース

パテが削り安くて楽でした。価格がもう少し安ければ良いのですが・・

対象商品 : 18324617
2016-12-09
用途: 自動車鈑金

ロックの製品なので当たり前ですが、問題なく使えます。硬化後の研磨も楽にできます。調合後は硬化が早いので、のんびりできませんが、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18324617
2015-12-07
用途: 板金
自動車・二輪車・自転車関連業

車の補修に使用しますがもう少し安ければいいのですが、?
今後も無くなったら頂くとは思います。

対象商品 : 18324617
2017-06-02
用途: 板金塗装
有限会社オートセレクション札幌自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスが最高です、これからも引き続き利用させて頂きます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする