ロックペイント
ロックラッカー ラッカーパテシルバー
1液性で取り扱いが容易です。
0.1mm以下の浅い凹みやポリパテの修正に最適です。
ヘラ作業性、アルミ入りの銀パテで研磨性が強い。
使用方法
うすめずにそのままヘラで薄く数回付けてください。適正膜厚0.1mm以下/回(膜厚限度0.2mm)
研磨可能時間(分)
(20℃)約20
指触乾燥時間(分)
約10
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
危険物の性状
第2種
内容量
1缶(5kg)
注意
※一度に厚盛はしないでください。中うみして乾燥が遅くなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18324662
029-0125
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください