吹付けタイプなので、表面にヘラ目が出ずに楽に研磨できます。
1液型ですからそのまま使用できます。
速乾で研磨性がよく、上塗りの吸い込みが少ない。
付着性にすぐれ、耐水性、耐ブリスター性も良好。
使用方法使用前によく撹拌し、全体を均一にしてから通常うすめずにそのままスプレーします。(粘度が高い場合は016-5123ラッカーシンナーで0~5%希釈してください。)スプレーガンは口径1.5~2.0mmが適しています。(一度に厚吹きしますと、中うみして乾燥が遅くなります。またドライスプレーにならないように注意してください。)上塗りの色に応じて調色することもできます。調色の際は030、035ラインロックラッカー原色を使用してください。(原色の添加量はベースの10%以内)研磨可能時間(分)(20℃)約20~30指触乾燥時間(分)(20℃)約10危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種内容量1缶(3.6kg)