曜日別特売

PPプライマー(エアゾール式、透明)

PPプライマー(エアゾール式、透明) - ロックペイント
(6件のレビュー)

PP素材と上から塗装する塗料との付着性を向上させます。
(ウレタンバンパーにも使用できます。)
1液で希釈する必要がなく、そのまま塗装することができます。
便利なエアゾールタイプもあります。

透明(エアゾール式)乾燥時間(分)20℃の場合、約10分で上塗り可能危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性内容量1缶(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18324705062-4005
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-19
用途: 車の部品塗装
株式会社スタジオ鼎

PP素材への塗装の際は#600で研磨後に必ず使用しています。

対象商品 : 18324705
2022-08-29
用途: 鈑金塗装
有限会社ガレージコバヤシ

普通に使用できますし、物価高の時代に安いのは助かります。

対象商品 : 18324705
2020-07-02
用途: 塗装の下処理に
edselhairサービス業

車のバンパー塗装のベースに使いました。
使いやすく綺麗に仕上がります!

1が参考にしています
対象商品 : 18324705
2020-07-26
用途: 自動車整備
電気・ガス・熱供給・水道業

バンパー補修に使用しました。上塗り後の仕上がりも問題なく、ほとんど違和感ありません。

対象商品 : 18324705
2020-02-17
用途: 車 バンパー塗装
リサイクルMTKサービス業

けっこう容量が多くて満足です。ほかに使い道無いですが笑

対象商品 : 18324705
2021-06-15
用途: 樹脂バンパー塗装の下処理に使用

意外に少量の使用で済み経済的だ。一般店舗での販売がないので非常に役立った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする