地面に叩いてコードが伸びる『叩き繰り出し式』カッターヘッド。叩き部が金属製で高い耐久性。対辺2.2mmの四角コードで4m巻ける5インチタイプ。



エルバBをよく使っていますが、ふた(カバー部分)が摩耗や石などに当てた時の衝撃で破損します。この機種(強靭5インチT-E)の耐久性はどうかな?、エルバより少し安いし、と思い使ってみましたが、カバー部分の耐久性の前に、ひもを出す部分のアイレットがぐらつき、ひも交換時によく落下する。先日はついに落下した片方のアイレットを探すことができず使用を断念。モノタロウさんで交換用の部品を見つけることができず、元のエルバBに戻りました。
以前仕様のものと同じです。色々な商品を今まで使用しましたが広い農地を草刈りするには雑草の種類により長さを自由に変えられまた軽いので便利です
従来はカットコードの差し込み式を使っていて、コードの交換が面倒だった。この商品は運転中に楽にコードを伸ばせ、差し込み式のようにコードのロスが無いのが良い。地面が柔らかいところでは押し込みにくいがトータル的に満足。
前回、自動繰り出し式のものを購入したところ、意に沿わない繰り出しでコードが長くなりすぎるためこの商品を購入しました。初期の製品に対するものと思われるレビューで指摘されていた欠点は改善されているようで、使い勝手も良く満足しています。
叩き出し部分が丈夫でいい。コードの巻きも多くできていい。ということで、3回目の購入。ただ、カバーのはまりがすぐに悪くなり、その時はアイレットが少し浮いたようになる。カバーを付けた後にアイレットの状態確認は必須。アイレットとカバーのはまりは要改善。はまりが悪く、アイレットが浮いたようになっていると、片側切れや使用中のカバー外れになるので注意が必要。
同じような商品は他にも沢山出てますが、使ってみてリピートしています、耐久性が有り、コードが巻きやすくストレス無く使えます。
巻き方が、簡単で、コードの延長も問題なく作業中行えます。
今までのコード出しカッターの中でも最も良い商品でした。
持ちも良いので、再度、購入したいと思っています。