ホーラー

ホーラー - サンエー

最大30cmの深さに里芋やジャガイモなどの種芋を植えたり、有機肥料の深層施肥ができます。
立ったまま、マルチの上から差込み、回して引上げると、マルチ穴・植穴・施肥穴があけられます。
鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。
切れ味が悪くなっても、砥石で研ぐ事ができます。
差し込みながら回すだけでマルチといっしょに穴あけ。

用途植穴あけ。里芋・馬鈴薯深植え(ステップ付、20cmまで)マルチ穴径(Φmm)60植付け穴径(Φmm)75適合野菜の2.5号ポット苗用タイプ普通穴(深穴兼)用最大穴あけ深さ(mm)105主な用途植穴あけ。里芋・馬鈴薯深植え(ステップ付、20cmまで)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17832754H75D
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,350/税込¥1,485
北海道地方1¥1,550/税込¥1,705
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする