曜日別特売
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18380556アセチレン7kgx1本14450×400×700
35,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18380565アセチレン7kgx2本20800×400×700
44,200
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18380592マルチスタンドBS7714730×300×1000
88,600
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
183806087000x1本立10550×450×1000
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
183806177000x2本立16700×350×1000
35,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
183806267000x3本立19920×350×1000
44,200
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
183806357000x4本立241240×350×1000
55,400
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
183806447000x5本立28.51510×350×1000
60,800
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
183806531500x1本立4350×300×650
21,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
183806621500x2本立6420×240×650
26,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
183806781500x3本立7.5610×240×650
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
183806871500x4本立9.5790×260×650
39,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
183806961500x5本立11990×260×650
48,600
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18380705新500x1本立2.5260×260×310
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18380714新500x2本立3260×260×310
19,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18380723新500x3本立3.5370×260×350
22,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18380732新500x4本立4260×260×350
25,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18380748新500x6本立6370×260×350
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18380757新500x1本立(大径仕様)3260×260×250
18,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18380766新500x2本立(大径仕様)4410×260×250
22,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18380775新500x3本立(大径仕様)5410×410×250
25,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18380784新500x4本立(大径仕様)5.5410×410×250
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18380793新500x6本立(大径仕様)8.5570×410×250
37,400
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
183805747000x1本立連結用12300×430×1200
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
183805831500x1本立連結用5200×250×800
26,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18380617
2020-09-15
用途: LPG固定用

LPGボンベには使用不可でした。
商品説明には特に明記されていません。
不良在庫になりました。

3が参考にしています
対象商品 : 18380653
2016-10-31
用途: ボンベの保管

コンパクトなのに、安定感もそこそこあり、いいのでは。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする