曜日別特売

クリアクリスタル

クリアクリスタル - イノベックス(旧日本ウェーブロック)クリアクリスタル - イノベックス(旧日本ウェーブロック)

これまで難しかった低ヘイズで透光率90%の透明度を実現。柔らかい不燃シートで様々な用途に合わせて両面に静電防止効果を持たせています。現場でフラットバーなどで固定貼りの施工ができる為、多様な職種で施行が可能。

グリーン(透明)材質基布:グラスファイバー100%、樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)厚さ(mm)0.28寸法(幅W×長さL)(cm)101×30質量(g/m2)395引裂強度(N)縦:14.8/横:9.3表面抵抗値(Ω)(温度20%、湿度60%)1010全光線透過率(%)90.8伸長率(%)3.5引張強度(N/cm)縦:588/横:470RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※加工の際、ガラス繊維の粉塵が皮膚に付着することによるかゆみや痛みを引き起こしたり、または吸引する恐れがありますので、長袖の衣服、保護手袋、保護眼鏡及び防塵マスクを着用し、作業してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18382123RG-1200FB5
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18382132RG-1200FB10
オープン
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18382148RG-1200FB15
オープン
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18382157RG-1200FB20
オープン
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする