ホルダ C-ADNN

ホルダ C-ADNN - タンガロイ
シリーズTungCapRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18448553C5ADNNN00090-15N勝手なしひし形55°63クランプオン式0
33,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18448562C5ADNNN00125-15N勝手なしひし形55°63クランプオン式0
33,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18448578C6ADNNN00100-15N勝手なしひし形55°63ダブルクランプ式0
38,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18448587C6ADNNN00140-15N勝手なしひし形55°63ダブルクランプ式0
38,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TungCap, ポリゴンカップリングツーリングシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする