タンガロイ
ホルダ C-AWLN
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18448596
C4AWLNL27050-08N
左
六角形80°
95
ダブルクランプ式
0
¥
29,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18448605
C4AWLNR27050-08N
右
六角形80°
95
ダブルクランプ式
0
¥
29,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください