ホルダ C-SVVC

ホルダ C-SVVC - タンガロイ
勝手勝手なしクランプシステムスクリューオン式シリーズTungCapRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18448718C5SVVCN00090-16Nひし形35°72.57
40,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18448727C5SVVCN00125-16Nひし形35°72.57
40,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18448736C6SVVCN00100-16N---
46,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18448745C6SVVCN00140-16N---
46,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TungCap, ポリゴンカップリングツーリングシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする