タンガロイ
ホルダ C-ADUN
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
クランプシステム
ダブルクランプ式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18448998
C4ADUNR20070-15
¥
41,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18449007
C4ADUNR27090-15
¥
41,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください