タンガロイ
ホルダ C-PDUN
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18449016
C4PDUNL17080-11
左
クランプオン式
ひし形55°
93
0
¥
41,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18449025
C4PDUNR17080-11
右
クランプオン式
ひし形55°
93
0
¥
41,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください