曜日別特売

ミツワ ペーパーセメント Sコート

ミツワ ペーパーセメント Sコート - 福岡工業ミツワ ペーパーセメント Sコート - 福岡工業ミツワ ペーパーセメント Sコート - 福岡工業
(4件のレビュー)

本貼りの場合は貼り合わせたいものの片面に塗り、完全に乾いてから接着します。
また、Sコートを貼り合わせたいものの両面に塗り、完全に乾いてから接着するとWコート以上に強く接着できます。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18382412大缶1缶(1570mL)1.57L
4,260
3,998
4,398(税込)
当日出荷
18382428丸缶1缶(250mL)0.25L
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
18382446チューブ1本(20mL)0.02L
290
279
307(税込)
当日出荷
183824034L缶1缶(3800mL)3.8L
7,650
取扱い終了
18382437セット1セット0.5L
3,310
取扱い終了
18382455クリア1本(50mL)0.05L
1,160
取扱い終了
返品不可
18382464クリアセット1セット0.1L
2,380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18382428
2022-12-08
用途: グラフィックデザイン制作時
有限会社シードサービス業

10年以上に渡り使い続けています。ペーパーセメントといえば、ミツワが私にとって唯一無二のアイテムです。取り扱っている小売店がどんどん減少していく中で、
こうして購入することができることは、とても嬉しくありがたいことです。

対象商品 : 18382428
2022-01-28
用途: 紙製品の組み立て
その他業種

専用のソルベントで好みの濃さにして使用できるのがありがたい。

対象商品 : 18382403
2019-10-30
用途: 商品サンプルの台紙への貼り付け
個人のお客様

ソルベントとセットで30年以上継続して使用しています。ガラス製ではなくプラやポリなどの割れない素材で刷毛付き小分け容器があるとありがたいです。

対象商品 : 18382428
2017-11-08
用途: 紙パッケージの組立作業時
ワタケイ紙器株式会社

思ったほどの接着力がない。時間経過とともに接着力が落ち、最終的にははがれてしまう。別な用途に使えないか検討。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする