曜日別特売
(1件のレビュー)

敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。
両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。
営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。
耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。
丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。

材質樹脂(ポリエチレン)厚さ(mm)総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)]使用環境温度(℃)-60~60耐荷重(t)120内容量1枚
注意
※ブリッジとしての使用、アウトリガー用の敷板としては使用できません
※区ローラーでの使用は状況により摩耗を早める事があります
※ポリエチレンを主体とした樹脂製品ですので従来の敷き鉄板の様な強度はありませんご理解の上正しくご使用ください
※ご注文頂く枚数が多い場合、分納となる場合がございます(例:両面リブ4×8は5枚以上の場合、分納となります)
※企業名(屋号)が必要な商品です。個人宅配送不可。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
質量(kg)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18383706両面リブ総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)]9101820233×6両面リブ
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
19571643両面リブ4×8総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)]12202440414×8両面リブ
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18383706
2023-11-27
用途: 駐車場の乗りいれ口
株式会社伊藤技研

駐車場の乗り入れ口の砂利が道路へ出ていくのを防ぐために購入。効果はありますが、地面との固定に苦労しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする