曜日別特売

プレイング 2ウェイケース(がっちりワイド)

プレイング 2ウェイケース(がっちりワイド) - セキセイプレイング 2ウェイケース(がっちりワイド) - セキセイ

中仕切り付2ウェイケース。「抱える」「取っ手を持つ」2waysの使い方ができる新機能取っ手。取りはずしのできる中仕切りはセキセイオリジナル。取り外しできる中仕切りを使えば中身をスッキリ整理できます。中仕切りは不要な時には平らにして保管できます。中仕切りを取り外せば厚みのある辞書などもラクラク収納できます。0.9mm厚の丈夫なPP製の生地が中身をがっちりガードします。

材質(本体)PP、(取っ手)EVA樹脂厚さ(mm)0.9サイズA4規格A4寸法(縦×横×奥行)(mm)260×340×60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18453645AP-956-10ブルー
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18453663AP-956-70ホワイト
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
18453654AP-956-21ピンク
1,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18453654AP-956-2118453645AP-956-10AP-956-21 プレイング 2ウェイケース(がっちりワイド) セキセイ 18453645プレイング 2ウェイケース(がっちりワイド)セキセイ1個
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする