曜日別特売

アルタートケース

アルタートケース - セキセイアルタートケース - セキセイアルタートケース - セキセイアルタートケース - セキセイアルタートケース - セキセイ
(4件のレビュー)

大判の作品や図面を折らずに収容。小物なども同時に入るボックス型ケース。水や汚れに強く、丈夫なポリプロピレン製ですから、大判の作品や版下などを折らずに収容。しっかり守ります。

用途資料・サンプルや小物なども同時に入るボックス型、しかも軽量ですから携帯に便利です。開閉は軽いタッチのワンタッチ止め具で使いやすく、とても簡単です。中身の出し入れもスムーズに行えます。ブラック内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
厚さ(mm)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18453733ART-600-60B4PP1.1300×390×30B4
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
18453742ART-700-60A3PP1.1340×440×30A3
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
18453758ART-800-60B3PP1.1390×540×30B3
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
18453767ART-850-60四ツ切PP1.1420×570×30四ツ切
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
18453776ART-900-60A2PP1.1460×620×30A2
3,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
18453724ART-500-60-ポリプロピレン製1.0mm厚-260×356×40A4
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 作品の持ち運びケース
tresサービス業

昔からある黒いケースです。懐かしいです。。変わらずシンプルで美しいデザインと価格も手頃です。ベストセラー商品だと思います

対象商品 : 18453776
2022-11-09
用途: 賞状を入れるのに使用
一般財団法人全国危険物安全協会その他業種

大きさもちょうど賞状にあったものがあり、重宝しました。

対象商品 : 18453776
2019-10-17
用途: 建築設計図の製図の運搬に使用
金融・保険業

量販店や文房具店など色々な店を探しましたが、もっと幅広だったり頑丈過ぎたり扱っていなかったりと、なかなか見つかりませんでした。大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18453767
2018-07-26
用途: レントゲン写真の移動用
その他業種

レントゲン写真は半端なサイズでしたが、これで移動が容易になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする