曜日別特売

ドキュメントスタンド 発泡美人 A4ヨコ

ドキュメントスタンド 発泡美人 A4ヨコ - セキセイドキュメントスタンド 発泡美人 A4ヨコ - セキセイドキュメントスタンド 発泡美人 A4ヨコ - セキセイドキュメントスタンド 発泡美人 A4ヨコ - セキセイドキュメントスタンド 発泡美人 A4ヨコ - セキセイドキュメントスタンド 発泡美人 A4ヨコ - セキセイ
(11件のレビュー)

書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式の収納スタンド。W316mm設計で、デスクの引出し内への収納にもピッタリの大きさ。取り出しも簡単です。書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式。縮めるとコンパクト。オシャレなステッチ加工。ポケットを広げる際に便利な取っ手。便利なペンホルダー付。

用途月次書類、帳票、取扱説明書等の分類・整理に最適。サイズA4ヨコ材質(ポケット)PP、(インデックス)紙、バンド(鉄・ナイロン・ゴム )材質(糸)ナイロン寸法(縦×横×奥行)(mm)235×316×約20~330(自在)材質(表紙)再生発泡PPグリーン購入法適合内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18454765FB-2312-15ネイビーブルー
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18454774FB-2312-20レッド
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18454783FB-2312-60ブラック
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18454792FB-2312-70ホワイト
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18454774
2022-05-20
用途: 伝票仕分け等
建設業・工事業

インデックスを差し込んでみたが 付属のものでは文字が見にくい

1が参考にしています
対象商品 : 18454765
2022-06-03
用途: 書類整理
製造業

何色か複数購入して、業務の種類によって使い分けています。

対象商品 : 18454765
2021-05-31
用途: 取扱説明書の整理

自宅の取扱説明書をクリアファイルで管理していたのですが・・・いちいちポケットから出すのが面倒でこちらを購入しました。思った通りの使いやすさで購入して良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 18454783
2020-06-02
用途: 事務作業時
農・林・水産業

当月分の書類を一時保管する際に、こちらのファイルを利用しています。
効率があがりました。

1が参考にしています
対象商品 : 18454774
2020-08-27
用途: 保証書の保管
製造業

机の引き出しにピッタリ入りました。
保証書や取説の保管で使用していますが、異なる厚みの書類を保管するのに適していると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 18454765
2017-09-21
用途: 領収書等の整理時。
司法書士かがたに事務所サービス業

ファイルにしては値段は、やや高額ですが、非常に使い勝手が良い商品です。
他社よりも安く購入できたと思いますので、モノタロウさんに感謝です。

2が参考にしています
対象商品 : 18454792
2017-07-13
用途: 少数重要書類の分類ファイル
その他業種

スタイリッシュなデザインで、分厚くないのに大きく開口します。
重要書類の分類に役立っています。
営業先に持っていっても、見栄えのするデザインです。

1が参考にしています
対象商品 : 18454783
2021-10-23
用途: 毎月の作業伝票の保管
コバック 自動車・二輪車・自転車関連業

A4サイズの伝票を月別に保管するために購入しました。
個別のフォルダが谷折りで蛇腹になってるので、横幅が実際はA4サイズありません。
数枚入れるなら大丈夫です。でも50枚くらいの厚さになると、谷折りの蛇腹のためにキレイに入りません。
どうしてA4サイズのフォルダで横幅の邪魔になる構造で蛇腹にしたんでしょ。外に向かって折れてる蛇腹ならよかったのに。
到着してまだ3分ですが、使わないことが決定しました。

8が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする