曜日別特売

ページインプレゼンホルダー(センターウェイ)

ページインプレゼンホルダー(センターウェイ) - セキセイページインプレゼンホルダー(センターウェイ) - セキセイ

自由なイメージをいかせる透明表紙なのでプレゼンテーションに最適です。ヨコ入れタイプのポケットなので、倍判のA3サイズも収容できます。書類の保管やプレゼンテーションに最適。透明度の高いポケットを使用しています。

厚さ(mm)0.5材質PPサイズA3背幅(mm)5寸法(縦×横)(mm)312×245ポケットタイプ溶着式ポケット(中台紙なし)内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18455894PAL-604-62グレー
780
599
659(税込)
4日以内出荷
18455903PAL-604-90クリア
780
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする