オスモカラー ウッドワックス(内装用)

オスモカラー ウッドワックス(内装用) - オスモカラーオスモカラー ウッドワックス(内装用) - オスモカラーオスモカラー ウッドワックス(内装用) - オスモカラーオスモカラー ウッドワックス(内装用) - オスモカラーオスモカラー ウッドワックス(内装用) - オスモカラーオスモカラー ウッドワックス(内装用) - オスモカラーオスモカラー ウッドワックス(内装用) - オスモカラーオスモカラー ウッドワックス(内装用) - オスモカラー
(2件のレビュー)

木目をいかす半透明の着色仕上げです。
日本建築学会建築工事仕様書M-306適合の美しい仕上がりと色の持続性
内装用の半透明3分つや有り仕上げ
耐久性、撥水性、防汚性に優れ、家庭内で使われている液体などでシミになりません。
ウッドワックスは1回塗りで半透明仕上げができ、2回塗りすると若干濃い目に仕上がります。

用途家具、建具、子供用の玩具に最適/壁、天井など室内のあらゆる木部にご使用いただけます/壁、柱、梁、枠、家具、建具など内装木部全般危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※家具など良く手の触れるところは#3101ノーマルクリアー、床にはフロアークリアーを上塗りにお使いください。
※【ヒント】オークなど硬く色づきの悪い木には、ウッドワックスの同じカラーを重ね塗りし、乾燥後、さらに#3101ノーマルクリアーで仕上げるとベストです。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗り面積(1回塗り)(m2)
乾燥時間(時間)
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18479256-1缶(0.75L)16(1L)エキストラクリアー12屋内用
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
18479265-1缶(2.5L)16(1L)エキストラクリアー12屋内用
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
18479274-1缶(10L)16(1L)エキストラクリアー12屋内用
オープン
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
18479292-1缶(0.75L)20(1L)ノーマルクリアー12屋内用
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
18479308-1缶(2.5L)20(1L)ノーマルクリアー12屋内用
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
18479335-1缶(0.75L)20(1L)ホワイトスプルース12屋内用
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
18479344-1缶(0.75L)20(1L)パイン12屋内用
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
18479353-1缶(0.75L)20(1L)バーチ12屋内用
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
18479362-1缶(0.75L)20(1L)チェリー12屋内用
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
18479378-1缶(0.75L)20(1L)マホガニー12屋内用
オープン
8,498
9,348(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
18479405-1缶(0.75L)20(1L)エボニー12屋内用
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
18479414-1缶(0.75L)20(1L)オーク12屋内用
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
18479423-1缶(0.75L)20(1L)チーク12屋内用
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
18479432-1缶(0.75L)20(1L)ウォルナット12屋内用
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
18479466-1缶(2.5L)20(1L)ホワイトスプルース12屋内用
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18479475-1缶(2.5L)20(1L)パイン12屋内用
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18479484-1缶(2.5L)20(1L)バーチ12屋内用
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18479493-1缶(2.5L)20(1L)チェリー12屋内用
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18479502-1缶(2.5L)20(1L)マホガニー12屋内用
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18479536-1缶(2.5L)20(1L)エボニー12屋内用
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18479545-1缶(2.5L)20(1L)オーク12屋内用
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18479554-1缶(2.5L)20(1L)チーク12屋内用
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18479563-1缶(2.5L)20(1L)ウォルナット12屋内用
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63022549-1缶(0.75L)-3118 グラナイトグレー約12(20℃)屋内
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
63022558-1缶(0.75L)-3119 シルクグレー約12(20℃)屋内
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
63022567-1缶(2.5L)-3118 グラナイトグレー約12(20℃)屋内
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63022576-1缶(2.5L)-3119 シルクグレー約12(20℃)屋内
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18479283-1缶(25L)16(1L)エキストラクリアー12屋内用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18479317-1缶(10L)20(1L)ノーマルクリアー12屋内用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18479326-1缶(25L)20(1L)ノーマルクリアー12屋内用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18479387-1缶(0.75L)20(1L)ダブブルー12屋内用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18479396-1缶(0.75L)20(1L)トルコグリーン12屋内用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18479448-1缶(0.75L)20(1L)アンチックファー12屋内用
オープン
取扱い終了
代引不可
18479457-1缶(0.75L)20(1L)アンチックパイン12屋内用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18479518-1缶(2.5L)20(1L)ダブブルー12屋内用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18479527-1缶(2.5L)20(1L)トルコグリーン12屋内用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18479572-1缶(2.5L)20(1L)アンチックファー12屋内用
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
18479588-1缶(2.5L)20(1L)アンチックパイン12屋内用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18479597-1缶(0.75L)約10~12(1L)ウッドプロテクター4~6屋外用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18479606-1缶(0.75L)約10~12(1L)ウッドプロテクター4~6屋外用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18479615-1缶(0.75L)約10~12(1L)ウッドプロテクター4~6屋外用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18479624-1缶(0.75L)約10~12(1L)ウッドプロテクター4~6屋外用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18479633-1缶(2.5L)約10~12(1L)ウッドプロテクター4~6屋外用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18479642-1缶(2.5L)約10~12(1L)ウッドプロテクター4~6屋外用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18479658-1缶(2.5L)約10~12(1L)ウッドプロテクター4~6屋外用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18479667-1缶(2.5L)約10~12(1L)ウッドプロテクター4~6屋外用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18479676-1缶(10L)約10~12(1L)ウッドプロテクター4~6屋外用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18479685-1缶(10L)約10~12(1L)ウッドプロテクター4~6屋外用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18479694-1缶(10L)約10~12(1L)ウッドプロテクター4~6屋外用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18479703-1缶(10L)約10~12(1L)ウッドプロテクター4~6屋外用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18479405
2020-04-14
用途: ウッドデッキの塗装
その他業種

家を建てた工務店の推薦で、自分で塗るのは2回目。
ハイハイする孫たちが転がって遊ぶので、素材の安心感が大きい。

1が参考にしています
対象商品 : 18479475
2018-05-30
用途: 床の塗装
果樹園みかんの木農・林・水産業

2年前に台所の床にぬりました。
大変気に入りました。
今回は、リフォームする部屋の床や柱に塗るため購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする