- オスモカラー ウッドワックス(内装用) オスモカラー 18479292

 

- オスモカラー ウッドワックス(内装用) オスモカラー 18479292
- オスモカラー ウッドワックス(内装用) オスモカラー 18479292

オスモカラー ウッドワックス(内装用)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(0.75L)
ノーマルクリアー
使用場所屋内用
内容量1缶(0.75L)注文コード18479292品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

木目をいかす半透明の着色仕上げです。
日本建築学会建築工事仕様書M-306適合の美しい仕上がりと色の持続性
内装用の半透明3分つや有り仕上げ
耐久性、撥水性、防汚性に優れ、家庭内で使われている液体などでシミになりません。
ウッドワックスは1回塗りで半透明仕上げができ、2回塗りすると若干濃い目に仕上がります。
屋内用の透明と半透明の3分つや有り仕上げ。
家具、建具、子供用の玩具に最適、壁、天井など室内のあらゆる木部にご使用いただけます。
耐久性、撥水性、防汚性に優れ、家庭内で使われている液体などでシミになりません。
ウッドワックスは1回塗りで半透明仕上げができ、2回塗りすると若干濃い目に仕上がります。

用途
家具、建具、子供用の玩具に最適/壁、天井など室内のあらゆる木部にご使用いただけます/壁、柱、梁、枠、家具、建具など内装木部全般
塗り面積(1回塗り)(m2)
20(1L)
ノーマルクリアー
乾燥時間(時間)
12
使用場所
屋内用
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
300mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※家具など良く手の触れるところは#3101ノーマルクリアー、床にはフロアークリアーを上塗りにお使いください。
※【ヒント】オークなど硬く色づきの悪い木には、ウッドワックスの同じカラーを重ね塗りし、乾燥後、さらに#3101ノーマルクリアーで仕上げるとベストです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18479292
2026-07-24
用途: 天然木を使った家具製作の仕上げ
その他業種

とても塗りやすくまた仕上がりの雰囲気がとてもいいです
他のオイルとは別物と思います

2026-03-19
用途: 塗装にて
株式会社太閤卸売・小売業

照明器具の塗装に利用しました。木材への塗装ですがとても使い勝手が良いです。

対象商品 : 18479405
2020-04-14
用途: ウッドデッキの塗装
その他業種

家を建てた工務店の推薦で、自分で塗るのは2回目。
ハイハイする孫たちが転がって遊ぶので、素材の安心感が大きい。

1が参考にしています
対象商品 : 18479475
2018-05-30
用途: 床の塗装
果樹園みかんの木農・林・水産業

2年前に台所の床にぬりました。
大変気に入りました。
今回は、リフォームする部屋の床や柱に塗るため購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする