トレボンMC

トレボンMC - 三井化学アグロ
(2件のレビュー)

水稲、野菜のほか、樹木類にも使える殺虫剤です。
水をベースにした薬剤で、有機溶剤の臭いがない。

有効成分エトフェンプロックス(PRTR法第1種)20.0%適合害虫ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類、イネドロオイムシ、イナゴ類、コブノメイガ、アブラムシ類、ハスモンヨトウ、マメシンクイガ、ウリノメイガ、ハイマダラノメイガ、アオムシ、ヨトウムシ、ケムシ類、ツツジグンバイ、ケブカトラカミキリ性状白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)19355毒劇区分普通物内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18458107-
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18458107
2022-08-26
用途: 農作業・収穫前の予防
有限会社アイリス商事サービス業

適用の説明欄がもう少し詳細ですと、安心感が増すのですが。又、展着剤の相性なども推奨して頂けると助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 18458107
2017-08-29
用途: ヤブ蚊退治
不動産業

ヤブ蚊退治の為に購入したが、散布してもヤブ蚊 の被害以前と変わらず。散布回数、時期、など色々考慮の余地があるとおもうが、何れにしても即効性が見られず不満。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする