三井化学アグロ
投込みトレボン
(1件のレビュー)
水稲・いぐさの害虫防除に。
容器のまま水田に投げ込む殺虫剤。
簡便さが受けています。
有効成分
エトフェンプロックス(PRTR法第1種)4.0%
適合害虫
イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、ニカメイチュウ第1世代、イナゴ類、イグサシンムシガ
性状
淡黄色澄明油状液体水溶性容器入り
農林水産省登録第(号)
18793
毒劇区分
普通物
内容量
1セット(50mL×6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18458116
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください