曜日別特売

スクミンベイト3

スクミンベイト3 - 三井化学アグロ
(11件のレビュー)

スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)に対する高い喫食性と殺貝性、食害防止効果を示します。
有機農産物のJAS規格で有機農産物生産に使用が認められた資材です。

有効成分燐酸第二鉄水和物3.0 %性状淡緑色粒状農林水産省登録第(号)23398適合病害虫稲、スクミリンゴガイ毒劇区分普通物散布時間スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)発生時剤形粒剤内容量1本(2kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18458125-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18458125
2024-07-03
用途: 農作業時
製造業

他の農薬と比べて散布回数の制限が無く何回も散布できる。
ジャンボタニシのいる処を集中的に散布した。
効果は後日確認したけど良く分からない。

対象商品 : 18458125
2021-10-10
用途: 早い
その他業種

到着が早いので、急いでいるときは、助かります。
まだ、使用していませんが、期待しています。

対象商品 : 18458125
2020-07-27
用途: ジャンボタニシの駆除
農・林・水産業

ジャンボタニシが今年沢山発生し始めて使用しました。散布の翌日に確認しましたが、ほとんど駆除できていました。来年も使用したいです。

3が参考にしています
対象商品 : 18458125
2021-08-21
用途: この薬剤の効果が確認できませんでした
M-PROJECT

ジャンボタニシが発生したために、ネットなどで調べると評判が良かったので試してみましたが、散布後1週間後に確認に行ったところ、You Tubeなどで見たような横になっているジャンボタニシは1匹も確認できませんでした、大きいタニシは元気に動き回っていました、薬剤も溶けてなくなりこの先駆除できるとも思えないので無駄な出費に思えます。

対象商品 : 18458125
2019-04-29
用途: 有機農法用農薬
医療・福祉・介護関連業

成分は鉄と小麦粉のため安全。効果は散布のやり方とタイミングで違い有り。きちんと圃場環境に合わせて使えばかなり有用。

対象商品 : 18458125
2020-08-07
用途: ジャンボタニシの目視数が多い時

時期は遅かったが、試してみたかった。効き目ははっきりとは確認できなかった。

対象商品 : 18458125
2020-11-21
用途: もちろん自宅の田んぼで
農・林・水産業

使用したところは、ジャンボタニシが水面に浮いて聞いたと思います。
但し、1ケ月後はまた発生があり。高くついたのに不満です。

対象商品 : 18458125
2017-06-21
用途: 千葉県でも田植え後に悩まされています。
農・林・水産業

オレンジ色の卵が目立ってきましたので、散布してみました。
四日後、無数の貝がプカプカと水面に浮いているではないですか。
卵の数は激減しました。
鉄分を使い使用回数無しとの事で、再度使ってみようかと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする