曜日別特売

チューブポンプ Dタイプ

チューブポンプ Dタイプ - ツカサ電工チューブポンプ Dタイプ - ツカサ電工チューブポンプ Dタイプ - ツカサ電工チューブポンプ Dタイプ - ツカサ電工
(1件のレビュー)

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。

用途洗浄器機、薬液供給装置など接続径(チューブ)(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※タイプによって継手の種類が異なります。詳細はメーカーカタログをご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(mL/min)
流量
吐出圧力(MPa)
管接続口径
外径(Φmm)
電圧(V)
流体
使用流体温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18464933PT-DP1-50-KA,24V50一回転あたり0.6ml/r0.1-5.5DC24V水、お湯5~50
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
18464942PT-DP1-100-KA,24V100一回転あたり0.6ml/r0.1-5.5DC24V水、お湯5~50
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
18464958PT-DP1-200-KA,24V200一回転あたり0.6ml/r0.1-5.5DC24V水、お湯5~50
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
18464967PT-DP2-50-KA,24V50一回転あたり0.6ml/r0.16-DC24V水、お湯5~50
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
18464976PT-DP2-100-KA,24V100一回転あたり0.6ml/r0.16-DC24V水、お湯5~50
オープン
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
18464985PT-DP2-200-KA,24V200一回転あたり0.6ml/r0.16-DC24V水、お湯5~50
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18464933
2018-07-24
用途: 水を機械内に圧送

ほとんど問題無く使用できた。できればさらに静音が望ましい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする