ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を採用しています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ、シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。



庭木の枝を剪定し、切断した枝を集めたりするときに、キンカンなど棘のあるものも多々あります。そのようなときに、普通の作業手袋だと突き刺さり、危ないのでこの手袋を使用しています。手のひらにささることもほぼなくなり、大変助かっています。価格があまり高くないのもよいです。
1サイズ小さいのを選ぶとぴったりのようでした。少し硬いですが、かろうじて筆記作業ができます。紙細工は無理でしょう。パッケージに和文が一切なく面食らいました。
手選別作業をする時に突起物などが不意にあったりしますが、若干刺さりますが切れるということはないので重宝してます。
生垣バリカンで剪定中にうっかりしていて、刃が左手の爪にあたってケガをしたので、耐切創でもステンレスワイヤーとケブラーの組み合わせを選びました。使用中にまだ刃が指などにあたってないので効果のほどはわかりませんが、最強の材質の組み合わせの手袋で、手を守ってくれるものと思います。ショーワの他の手袋同様、使い心地はいいですね。