曜日別特売

ベルトパーテーションLight(ステン)

ベルトパーテーションLight(ステン) - テラモトベルトパーテーションLight(ステン) - テラモトベルトパーテーションLight(ステン) - テラモトベルトパーテーションLight(ステン) - テラモトベルトパーテーションLight(ステン) - テラモトベルトパーテーションLight(ステン) - テラモトベルトパーテーションLight(ステン) - テラモトベルトパーテーションLight(ステン) - テラモト

軽い、長い、安いの三拍子揃ったベルトパーテーション。移動の手間や収納スペースの問題などを解決します。
ベルト収納時のベルト暴れによる事故を防止する安全ストッパー付き。
抜き止めストッパー付きで、万一のベルト外れも防止します。

ベルト長さ(m)約3.3材質ベース・ポール:ステンレスヘアーライン仕上げ、ベルト:ナイロン(48mm幅)質量(kg)約4.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ360×902色(本体)シルバー支柱径(Φmm)Φ50スタッキング対応内容量1台
注意
※屋内用
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18485942SU6613002
32,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
18485958SU6613003
32,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ベルトパーテーションラインナップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする