曜日別特売

コンビニワゴン_こぼれ止め付

コンビニワゴン_こぼれ止め付 - 山金工業コンビニワゴン_こぼれ止め付 - 山金工業コンビニワゴン_こぼれ止め付 - 山金工業コンビニワゴン_こぼれ止め付 - 山金工業コンビニワゴン_こぼれ止め付 - 山金工業コンビニワゴン_こぼれ止め付 - 山金工業コンビニワゴン_こぼれ止め付 - 山金工業コンビニワゴン_こぼれ止め付 - 山金工業

汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!
全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。
棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。
棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。
棚板サイズは3種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。
キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。
・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。
・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。
・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!

用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。パールピンク材質(本体)スチール(粉体塗装)キャスター自在×4ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)20/段グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
全18種類を絞り込む
材質(車輪)
高さ(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
引出し
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18764856WCF-2-Pなし50ゴム8.5660
36,800
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
18764865WCF-3-Pなし50ゴム12.3870
50,900
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70429258WCFN-2-Pなし50ナイロン8.3660
37,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70429267WCFN-3-Pなし50ナイロン12.1870
51,700
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70429565WCFS-2-Pなし75ウレタン巻ナイロン双輪8.7682
45,800
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70429574WCFS-3-Pなし75ウレタン巻ナイロン双輪12.5892
60,200
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18764874WCLF-2-Pなし50ゴム7.3660
30,900
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
18764883WCLF-3-Pなし50ゴム10.1870
40,100
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70429233WCLFN-2-Pなし50ナイロン7.1660
31,500
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70429249WCLFN-3-Pなし50ナイロン9.9870
40,900
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70429547WCLFS-2-Pなし75ウレタン巻ナイロン双輪7.5682
39,900
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70429556WCLFS-3-Pなし75ウレタン巻ナイロン双輪10.3892
49,400
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18764892WCWF-2-Pなし50ゴム11.5660
40,700
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
18764908WCWF-3-Pなし50ゴム16.2870
55,700
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70429276WCWFN-2-Pなし50ナイロン11.3660
41,300
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70429285WCWFN-3-Pなし50ナイロン16870
56,500
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70429583WCWFS-2-Pなし75ウレタン巻ナイロン双輪11.7682
49,700
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70429599WCWFS-3-Pなし75ウレタン巻ナイロン双輪16.4892
65,000
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~

商品説明動画

コンビニワゴン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする