カスタム
データーロガーインテリジェントウォーターチェッカー
ペーハー計、酸化還元電位(ORP)計、導電率計、不純物総溶解度(TDS)計、溶存酸素計、塩分計の役割を1台にまとめた水質測定器。測定対象に応じたSDカードへのデータ記録も可能。
用途
製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査
トラスコ品番
835-8572
測定範囲
0~14.00PH(PH)/0~200.0mS/cm(導電率)/-1999~+1999mV(ORP)/0~132000ppm(不純物総溶解度)/0~60℃(温度)/0~12.00%(塩分)/0~20.0mg/l(DO)/0~100%(空気中酸素)
質量(g)
489(電池含む)
電源
単三×6、又はACアダプター
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
68×45×177
内容量
1個
注意
※各種センサーは付属しておりませんので、併せてお買い求めください。SDカードは付属しません。市販の物をお買い求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18478897
IWC-6SD
¥
59,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください