カスタム
IWC-6SD用温度センサー
温度用センサー
用途
製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査
トラスコ品番
837-0422
対応製品
IWC-6SD
測定範囲(℃)
0~60
測定精度
±0.8℃
分解能(℃)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18478915
TP-07
¥
6,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください