カスタム
IWC-6SD用ORPセンサー
一般の被検液を対象としたORP用センサー
用途
製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査
対応製品
IWC-6SD
寸法(mm)
12Φ×160
使用温度(℃)
0~100
測定精度
±(0.5%+2dgt)
分解能
1mV
測定範囲(mV)
-1999~+1999
材質(電極)
白金
センサケーブル長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18478924
ORP-14
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください