エマージェンシーシューズカバー

エマージェンシーシューズカバー - ラフアンドロード
(8件のレビュー)

いつでもどこでも携帯しやすい
超小型ポケッタブルサイズ
靴に巻つけてとめるだけの簡単装着。携帯性、収納性に優れたコンパクトなシューズカバー。大切な靴を風雨からしっかり守ります。とっても小さいのでバイクやバッグに忍ばせておくといざというとき困りません。
※スニーカー等のライトなシューズに適します。ライディングブーツやワークブーツ等のしっかりしたシューズにはRR5825orRR5826をおすすめします。

ブラック内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18474584RR7923BK3オンロードブーツ/26.5~29.0、オフロードブーツ/26.0~28.5
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
18474575RR7923BK2オンロードブーツ/23.5~27.0、オフロードブーツ/23.0~26.5
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18474584
2023-06-09
用途: 自転車通勤
製造業

今朝の大雨に使いましたが靴は濡れずに快適に自転車通勤出来て良かったです。

対象商品 : 18474584
2019-04-16
用途: 荒天時のバイク通勤時
運輸・通信業

とてもコンパクトになり常時バイクに収納出来る事が一番良かった。

対象商品 : 18474575
2019-06-26
用途: 雨天での自転車走行

1時間ほどの走行でも濡れることはなかった。
マジックテープでのフィットは簡単だが、調節が難しい。

対象商品 : 18474584
2017-09-11
用途: バイクツーリング
運輸・通信業

まだ雨の日の使用はしてません。27cmワークブーツにて着用しましたが不具合はありません。一時的な使用を考慮すれば金額等含めて満足できる。

対象商品 : 18474575
2016-07-21
用途: 雨天時のバイク走行に
立川自動車整備工場

まだ使っていませんが、シフトペダルの部分が厚手になっていて、値段の割には良く出来てると思います。しかも小さくたためるので、レインウェアの入れ物に一緒に入れておけます。

1が参考にしています
対象商品 : 18474584
2016-05-19
用途: 雨天時のsy-ズカバー

価格が安く コストパフォーマンスに優れています。梅雨になったら早速試着したいと思っています。収納サイズも小さくどこにでも収納できそうです。

対象商品 : 18474584
2016-10-28
用途: ツーリングのバッグに

1回使ったが、何回もつかな?10回は持ってくれたら良しとしておこう。

対象商品 : 18474575
2016-09-29
用途: 雨天時のシューズカバー

かなり余裕のある作りで26cmの靴にMサイズは大きすぎた。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする