エニダイン
ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ(JN1個付)
ストローク(mm)
25
全長(mm)
130
材質(本体)
アルミニウム
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
74
取付ねじサイズ
M25×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
オリフィス方式
多孔オリフィス式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大衝突速度(m/s)
最小衝突速度(m/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18721167
ECOOEM1.0M
3.3
0.3
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
18721176
ECOLROEM1.0M
1.3
0.08
¥
16,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
102日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください